Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1315900808 Spiral Kanallı Tapa M12x1.50 TiCN 4 Ağızlı | AH3ZEC 33XZ62

OSG 1315900808 Spiral Kanallı Musluk Tapası M12x1.50 TiCN 4 Kanallı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZEC Model: 1315900808Çapraz Referans: 33XZ62
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
€63.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türümetrik
BitişTiCN
Liste numarası13159
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk86mm
Şaft Dia.9.30mm
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu42mm
Konu BoyutuM12-1.50
Konu TürüMetrik İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Sınırı : Derecelendirilmemiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüBoyut TürüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
OSG 1433708 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 3/4-10 TiCN 4 Ağızlı | AH3XBJ 33PD52 1433708UNCİnç10744.25 "0.442 "2"3 / 4-10€157.53
OSG 1406508 Spiral Yivli Kılavuz Alt #4-40 TiCN 2 Yivli | AH3ZDU 33XN49 1406508UNCİnç10721.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€38.25
OSG 0146108 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 1/4-20 V Kaplama 3 Kanallı | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCİnç30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€67.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1315900808 Spiral Kanallı Musluk Tapası M12x1.50 TiCN 4 Kanallı
€63.34 / Adet