Osg 1400113500 | Diş Açma Dokunma Şekillendirme #6-40 Parlak | 33wc55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1400113500 Thread Forming Tap Forming #6-40 Bright | AG3VZF 33WC55

OSG 1400113500 Diş Açma Kılavuz Şekillendirme #6-40 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3VZF Model: 1400113500Çapraz Referans: 33WC55

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€18.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişParlak
Liste numarası14001
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2"
Zift40
Adım Çapı LimitleriH7
Şaft Dia.0.141 "
beden#6
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 16 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBitişListe numarasıiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftÜcret
OSG 1400107700 Diş Oluşturan Kılavuz Şekillendirme # 5-40 Parlak | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Parlak140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€23.95
OSG 1400150905 5/8 İnç - 11 Kalay Şekillendirme Dişi Şekillendirme Tapası | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Teneke140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€102.81
OSG 1400100105 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 0-80 Kalay | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Teneke140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.36
OSG 1400100108 Diş Şekillendirme Tapa Şekillendirme # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€29.06
OSG 1400100400 Diş Şekillendirme Tapası Şekillendirme #0-80 Parlak | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Parlak140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100401 Diş Oluşturan Kılavuz Şekillendirme # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Buhar Oksit140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100405 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 0-80 Kalay | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Teneke140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1400113500 Diş Açma Kılavuz Şekillendirme #6-40 Parlak
€18.93 / Adet