Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1400130605 Kılavuz Şekillendirme 5/16 İnç x 18 Teneke | AG3XDZ 33WJ96

OSG 1400130605 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/16 İnç x 18 Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3XDZ Model: 1400130605Çapraz Referans: 33WJ96

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€32.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişTeneke
Liste numarası14001
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 23 / 32 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBitişFlüt SayısıKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
OSG 1400144008 1/2 inç x 13 Ticn Şekillendirme Dokunun Şekillendirme | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "€63.47
OSG 1400147205 Şekillendirme Dokunun Şekillendirme 9/16 İnç x 12 Kalay | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Teneke3UNC3.59312H40.429 "€99.13
OSG 1400147301 Şekillendirme Dokunun Şekillendirme 9/16 İnç x 12 Y / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Buhar Oksit3UNC3.59312H50.429 "€80.22
OSG 1400147305 Şekillendirme Dokunun 9/16 İnç x 12 Kalay | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Teneke3UNC3.59312H50.429 "€99.13
OSG 1400150208 Şekillendirme Musluğu Şekillendirme 5/8 İnç x 11 Ticn | AG3ÇAR 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€102.81
OSG 1400150308 5/8 inç x 11 Ticn Şekillendirme Dokunun Şekillendirme | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€102.81
OSG 1400125608 1/4 İnç x 20 Ticn Şekillendirme Musluğu Şekillendirme | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "€27.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1400130605 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/16 İnç x 18 Kalay
€32.59 / Adet