Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1410104001 Diş Şekillendirme Musluğu Şekillendirme M6-1.00mm S/o | AG3ZFY 33XA11

OSG 1410104001 Diş Açma Kılavuzu Şekillendirme M6-1.00mm S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ZFY Model: 1410104001Çapraz Referans: 33XA11

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€20.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarası14101
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk64mm
Zift1.00mm
Adım Çapı LimitleriD5
Şaft Dia.6.50mm
bedenM6
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBitişFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
OSG 1410104801 M10-1.50mm Şekillendiren Diş Şekillendirme Kılavuzu S / o | AG3NRQ 33PD44 141010480132mmBuhar Oksit474mm1.50mmD67.20mmM10€30.71
OSG 1410103408 M5-0.80mm Ticn Şekillendirme Dişi Şekillendirme Kılavuzu | AG3YKZ 33WZ96 141010340822mmTiCN360mm0.80mmD45.00mmM5€25.73
OSG 1410103500 Diş Şekillendirme Tapası M5-0.80mm Parlak | AG3YLA 33WZ97 141010350022mmParlak360mm0.80mmD75.00mmM5€20.09
OSG 1410103501 M5-0.80mm Şekillendiren Diş Şekillendirme Kılavuzu S / o | AG3YLB 33WZ98 141010350122mmBuhar Oksit360mm0.80mmD75.00mmM5€20.15
OSG 1410103505 M5-0.80mm Kalay Şekillendirme Dişi Şekillendirme Kılavuzu | AG3YLC 33WZ99 141010350522mmTeneke360mm0.80mmD75.00mmM5€25.90
OSG 1410100400 Diş Oluşturma Tapası M2-0.40mm Parlak | AG3ZCR 33WZ30 141010040011mmParlak244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45
OSG 1410100401 M2-0.40mm Şekillendiren Diş Şekillendirme Kılavuzu S / o | AG3ZCT 33WZ31 141010040111mmBuhar Oksit244mm0.40mmD33.58mmM2€30.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1410104001 Diş Açma Kılavuzu Şekillendirme M6-1.00mm S/o
€20.49 / Adet