Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1415310100 Dişli Şekillendirme Kılavuzu 6 x 1.00mm Parlak | AG3ZLL 33XC19

OSG 1415310100 Vida Açma Kılavuzu 6 x 1.00mm Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ZLL Model: 1415310100Çapraz Referans: 33XC19
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
€359.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişParlak
Liste numarası14153
Malzemekarbit
Flüt Sayısı3
Uzunluk80mm
Zift1.00mm
Adım Çapı LimitleriRH7
Şaft Dia.6.00mm
bedenM6
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu26mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
OSG 1415310200 Dişli Şekillendirme Kılavuzu 8 x 1.25mm Parlak | AG3ZLM 33XC20 141531020090mm1.25mm8.00mmM829mmMetrik Kaba€483.62
OSG 1415310300 Diş Şekillendirme Tapası 10x1.25mm Parlak | AG3ZLN 33XC21 1415310300100mm1.25mm10.00mmM1032mmMetrik İnce€664.05
OSG 1415310400 Diş Şekillendirme Tapası 10x1.50mm Parlak | AG3ZLP 33XC22 1415310400100mm1.50mm10.00mmM1032mmMetrik Kaba€664.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1415310100 Vida Açma Kılavuzu 6 x 1.00mm Parlak
€359.06 / Adet