Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1601707 Düz Kanallı Musluk Tapası 3/8 İnç x 24 N / s / o | AG4EMH 33YL12

OSG 1601707 Düz Kanallı Tap Tapası 3/8 İnç x 24 N/s/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4EMH Model: 1601707Çapraz Referans: 33YL12
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
€17.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişNitrür / Buhar Oksit
Liste numarası101C
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 1600007 Düz Kanallı Kılavuz Taban 9/16 İnç x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007dibe101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€59.80
OSG 1600107 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107fiş101C41"UNC2.5 "20H3€12.88
OSG 1600307 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307fiş101C41"UNC2.5 "20H5€15.46
OSG 1600407 Düz Kanallı Kılavuz Dip 1/4 İnç x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407dibe101C41"UNC2.5 "20H5€17.04
OSG 1600507 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507fiş101C41"UNF2.5 "28H3€14.53
OSG 1600607 Düz Kanallı Kılavuz Dip 1/4 İnç x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607dibe101C41"UNF2.5 "28H3€12.90
OSG 1600707 Düz Kanallı Musluk Tapası 5/16 İnç x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707fiş101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€15.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1601707 Düz Kanallı Tap Tapası 3/8 İnç x 24 N/s/o
€17.56 / Adet