Osg 1625001128 | Diş Oluşturma Musluğu 1 İnç X 12 V Kaplama | 33vt74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1625001128 Thread Forming Tap 1 Inch x 12 V Coating | AG3UYY 33VT74

OSG 1625001128 Diş Açma Kılavuzu 1 İnç x 12 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UYY Model: 1625001128Çapraz Referans: 33VT74
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
€593.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16250
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı4
Uzunluk140mm
Zift12
Adım Çapı LimitleriH8
Şaft Dia.0.8 "
beden1"
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1625000802 Diş Oluşturan Kılavuz # 0x80 V Kaplama | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625000803 Diş Oluşturan Kılavuz # 0x80 V Kaplama | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€100.88
OSG 1625001643 Diş Oluşturan Kılavuz # 1x64 V Kaplama | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625001723 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 1x72 V Kaplama | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625002562 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 2x56 V Kaplama | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002563 Diş Şekillendirme Tapası # 2x56 V Kaplama | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002642 Diş Oluşturan Kılavuz # 2x64 V Kaplama | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€86.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1625001128 Diş Açma Kılavuzu 1 İnç x 12 V Kaplama
€593.91 / Adet