Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1625001642 Diş Şekillendirme Musluğu Modifiye Alt #1-64 V Coat | AH3ZCC 33VT29

OSG 1625001642 Vida Açma Kılavuzu Modifiye Alt #1-64 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZCC Model: 1625001642Çapraz Referans: 33VT29
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
€89.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişTiCN
Liste numarası16250
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Parça sayısı1
Uzunluk45mm
Şaft Dia.0.141 "
Stil'e dokununKonu Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu# 1-64
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZiftBoyut TürüBitişAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
OSG 1605034107 3/4 İnç x 10 V Kaplama Şekillendiren Yağ Musluğu | AG3NTA 33PD55 160503410710-V KaplamaH70.442 "3 / 4 "Şekillendirme2"€418.02
OSG 1615008255 Yağ Musluğu Şekillendirme 8 x 1.25mm V Kaplama | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V KaplamaD56.00mmM8Şekillendirme29mm€115.99
OSG 1615016151 16 x 1.50mm V Kaplama Şekillendiren Yağ Musluğu | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V KaplamaD119.20mmM16Şekillendirme46mm€311.36
OSG 1635010015 Diş Form Musluğu Mod Alt M10 x 1.00 V Kaplama | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metrikTiCN-9.68mm-Konu Oluşturma32mm€128.22
OSG 1400105808 Diş Oluşturan Tapa Tapası # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-İnçTiCN-0.141 "-Konu Oluşturma9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Diş Oluşturan Tapa Tapası # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-İnçTiCN-0.141 "-Konu Oluşturma9 / 16 "€26.38
OSG 1400158808 Alt Diş Şekillendirme Kılavuzu # 10-32 TiCN | AH3ZCU 33WH40 1400158808-İnçTiCN-0.194 "-Konu Oluşturma7 / 8 "€26.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1625001642 Vida Açma Kılavuzu Modifiye Alt #1-64 V Kaplama
€89.22 / Adet