Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1625014204 Kılavuz Şekillendirme 1/4 İnç x 20 V Kaplama | AG3UYL 33VT63

OSG 1625014204 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 1/4 İnç x 20 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UYL Model: 1625014204Çapraz Referans: 33VT63
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
€93.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16250
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk80mm
Zift20
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.255 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1625000802 Diş Oluşturan Kılavuz # 0x80 V Kaplama | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625000803 Diş Oluşturan Kılavuz # 0x80 V Kaplama | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€100.88
OSG 1625001643 Diş Oluşturan Kılavuz # 1x64 V Kaplama | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625001723 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 1x72 V Kaplama | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€90.16
OSG 1625002562 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 2x56 V Kaplama | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002563 Diş Şekillendirme Tapası # 2x56 V Kaplama | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€86.68
OSG 1625002642 Diş Oluşturan Kılavuz # 2x64 V Kaplama | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€86.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1625014204 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 1/4 İnç x 20 V Kaplama
€93.87 / Adet