Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1626003908 Kılavuz Şekillendirme 9/16 İnç x 12 V Kaplama | AG4GQH 33YZ98

OSG 1626003908 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 9/16 İnç x 12 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GQH Model: 1626003908Çapraz Referans: 33YZ98
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
€334.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16260
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk110mm
Zift12
Adım Çapı LimitleriH7
Şaft Dia.0.542 "
beden9 / 16 "
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1626001308 Diş Şekillendirme Tapası # 8x36 V Kaplama | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001408 Diş Şekillendirme Tapası #8x36 V Kaplama | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001508 Diş Şekillendirme Tapası #10x24 V Kaplama | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€93.90
OSG 1626001608 Diş Şekillendirme Tapası # 10x24 V Kaplama | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€93.90
OSG 1626001708 Diş Oluşturan Kılavuz # 10x32 V Kaplama | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€97.36
OSG 1626000108 Diş Şekillendirme Musluğu #2x56 V Kaplama | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€85.61
OSG 1626000208 Diş Şekillendirme Tapası # 2x56 V Kaplama | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€89.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1626003908 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 9/16 İnç x 12 V Kaplama
€334.32 / Adet