Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1650002308 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 18 x 2.50mm V Kaplama | AG2XTW 32NG63

OSG 1650002308 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 18 x 2.50mm V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XTW Model: 1650002308Çapraz Referans: 32NG63

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€207.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16500
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı4
Uzunluk125mm
Zift2.50mm
Adım Çapı LimitleriD7
Şaft Dia.13.70mm
bedenM18
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu55mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1650000108 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3 x 0.50mm V Kaplama | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrik Kaba355mm0.50mmD33.58mmM318mm€52.88
OSG 1650000208 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 4 x 0.50mm V Kaplama | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrik İnce363mm0.50mmD34.10mmM421mm€43.80
OSG 1650000308 Spiral Flüt Musluğu Modifiye Dip 4 x 0.70mm V Kaplama | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrik Kaba363mm0.70mmD44.10mmM421mm€49.39
OSG 1650000408 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5 x 0.50mm V Kaplama | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrik İnce369mm0.50mmD35.00mmM525mm€53.79
OSG 1650000508 Spiral Flüt Musluğu Modifiye Dip 5 x 0.80mm V Kaplama | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrik Kaba369mm0.80mmD45.00mmM525mm€51.17
OSG 1650000608 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 6 x 0.50mm V Kaplama | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrik İnce380mm0.50mmD36.40mmM630mm€54.27
OSG 1650000708 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 6 x 0.75mm V Kaplama | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrik İnce380mm0.75mmD46.40mmM630mm€50.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1650002308 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 18 x 2.50mm V Kaplama
€207.89 / Adet