Osg 1650502508 | Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 3/8 X 16 V Kaplama | 32ng94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1650502508 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 V Coating | AG2XVE 32NG94

OSG 1650502508 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3/8 x 16 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XVE Model: 1650502508Çapraz Referans: 32NG94
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
€60.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16505
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 17 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Bitiş+bedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1650500108 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip Kaplaması # 4 x 40 V Kaplama | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#4Değiştirilmiş Dip Oluşturma45 / 64 "UNCVC-10€52.16
OSG 1650500208 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 4 x 48 V Kaplama | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#4Değiştirilmiş Dip Oluşturma45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500308 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 5 x 40 V Kaplama | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#5Değiştirilmiş Dip Oluşturma45 / 64 "UNCVC-10€44.03
OSG 1650500408 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 5 x 44 V Kaplama | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#5Değiştirilmiş Dip Oluşturma45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500508 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 6 x 32 V Kaplama | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#6Değiştirilmiş Dip Oluşturma25 / 32 "UNCVC-10€42.68
OSG 1650500608 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 6 x 32 V Kaplama | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#6Değiştirilmiş Dip Oluşturma25 / 32 "UNCVC-10€42.68
OSG 1650500708 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 6 x 40 V Kaplama | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V KaplamaSpiral Flüt Musluğu#6Değiştirilmiş Dip Oluşturma25 / 32 "UNFVC-10€37.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1650502508 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3/8 x 16 V Kaplama
€60.36 / Adet