Osg 1651502108 | Spiral Noktalı Musluk Fişi 5/16 İnç X 18 V Kaplama | 32nh75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1651502108 Spiral Noktalı Tap Tapa 5/16 İnç x 18 V Kaplama | AG2XYL 32NH75

OSG 1651502108 Spiral Noktalı Musluk Fişi 5/16 İnç x 18 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XYL Model: 1651502108Çapraz Referans: 32NH75
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
€44.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişV Kaplama
Liste numarası16515
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 35 / 64 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Bitiş+bedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1651500108 Spiral Uçlu Tapa # 4 x 40 V Kaplama | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#4fiş45 / 64 "UNCVC-10€36.58
OSG 1651500208 Spiral Uçlu Tapa # 4 x 48 V Kaplama | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#4fiş45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500308 Spiral Uçlu Tapa # 5 x 40 V Kaplama | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#5fiş45 / 64 "UNCVC-10€33.23
OSG 1651500408 Spiral Uçlu Tapa # 5 x 44 V Kaplama | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#5fiş45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500508 Spiral Noktalı Tapa #6 x 32 V Kaplama | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#6fiş25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500608 Spiral Uçlu Tapa # 6 x 32 V Kaplama | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#6fiş25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500708 Spiral Uçlu Tapa # 6 x 40 V Kaplama | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V KaplamaSpiral Noktalı Musluk#6fiş25 / 32 "UNFVC-10€29.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1651502108 Spiral Noktalı Musluk Fişi 5/16 İnç x 18 V Kaplama
€44.14 / Adet