Osg 1652002508 | Uzatma Musluğu, M6x0.75 Diş Boyutu, 7 Mm Diş Uzunluğu, 150 Mm Uzunluk, Sağ Yönlü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1652002508 Extension Tap, M6X0.75 Thread Size, 7 mm Thread Length, 150 mm Length, Right Hand | CT6ZAN 54MJ55

OSG 1652002508 Uzatma Musluğu, M6X0.75 Diş Boyutu, 7 mm Diş Uzunluğu, 150 mm Uzunluk, Sağ Yönlü

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6ZAN Model: 1652002508Çapraz Referans: 54MJ55

İle alın Mayıs 14, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€84.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG 1294600 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 1/2 İnç Diş Uzunluğu, 6 İnç Uzunluk, Sağ Yön | CT6YLP 2WAV2 1294600€91.63
OSG 1764501 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 31/64 İnç Diş Uzunluğu, 4 İnç Uzunluk | CT6YLQ 2PFH8 1764501€85.58
OSG 1764601 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 31/64 İnç Diş Uzunluğu, 6 İnç Uzunluk | CT6YLR 2PFH1 1764601€86.47
OSG 1625510226 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 33/64 İnç Diş Uzunluğu, 3 15/16 İnç Uzunluk | CT6YLT 54MD96 1625510226€106.37
OSG 1625510426 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 33/64 İnç Diş Uzunluğu, 5 29/32 İnç Uzunluk | CT6YLU 54MD99 1625510426€130.52
OSG 1652501108 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 5/16 İnç Diş Uzunluğu, 4 29/32 İnç Uzunluk | CT6YLV 54MJ19 1652501108€71.74
OSG 1767101 Uzatma Musluğu, #10-24 Diş Boyutu, 5/16 İnç Diş Uzunluğu, 4 İnç Uzunluk | CT6YLW 2PFK9 1767101€76.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1652002508 Uzatma Musluğu, M6X0.75 Diş Boyutu, 7 mm Diş Uzunluğu, 150 mm Uzunluk, Sağ Yönlü
€84.32 / Adet