Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1713301 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 S/o | AG4HVG 33ZH32

OSG 1713301 Spiral Noktalı Musluk Tapası 1/4 İnç x 28 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HVG Model: 1713301Çapraz Referans: 33ZH32
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
€35.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişYANİ
Liste numarası301
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 23 / 32 "
Zift28
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.318 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1712401 Spiral Uçlu Tapa # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€58.94
OSG 1712501 Spiral Uçlu Tapa # 4x40 Yuva | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "€44.10
OSG 1712601 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Yuva | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712701 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Yuva | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712801 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Yuva | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€34.60
OSG 1712901 Spiral Noktalı Tapa #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "€34.60
OSG 1713001 Spiral Uçlu Tapa # 10x32 Yuva | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€32.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1713301 Spiral Noktalı Musluk Tapası 1/4 İnç x 28 S/o
€35.39 / Adet