Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1729201 Spiral Uçlu Tapa 3/8 İnç x 16 Yuva | AG3NTG 33PD61

OSG 1729201 Spiral Noktalı Musluk Tapası 3/8 İnç x 16 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NTG Model: 1729201Çapraz Referans: 33PD61
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
€34.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası300
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriH7
Şaft Dia.0.286 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbeden+Liste numarasıStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukÜcret
OSG 1311602301 Spiral Flüt Tapası Modifiye Dip 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31 1311602301M16Spiral Flüt Musluğu13116Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik Kaba4110mm€153.12
OSG 1311700101 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 20x2.50mm Yiv Açma | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Spiral Flüt Musluğu13117Değiştirilmiş Dip Oluşturma51mmMetrik Kaba4140mm€234.32
OSG 1311700801 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 30x3.50mm S / o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Spiral Flüt Musluğu13117Değiştirilmiş Dip Oluşturma65mmMetrik Kaba4180mm€507.49
OSG 1735305 Boru Musluk Borusu 1/4 İnç x 18 Y / o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Boru Musluğu308Pipe 1 1 / 16 "NPT42.437 "€86.11
OSG 2823401 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Yuva | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spiral Noktalı Musluk280fiş7 / 8 "UNC32.375 "€21.79
OSG 2846801 Spiral Uçlu Tapa 1-1 / 2 İnç x 12 Yuva | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spiral Noktalı Musluk280fiş3"UNF46.375 "€792.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1729201 Spiral Noktalı Musluk Tapası 3/8 İnç x 16 S/o
€34.90 / Adet