Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 17510711 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 3/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 172 mm Kanal Uzunluğu, 3/8 İnç Şaft Çapı | CT6AKN 34YW81

OSG 17510711 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 3/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 172 mm Kanal Uzunluğu, 3/8 İnç Şaft Çapı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6AKN Model: 17510711Çapraz Referans: 34YW81
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
€363.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG 8623248 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 112 mm Kanal Uzunluğu, 4.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZA 34YX66 8623248€107.51
OSG 8622848 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 65 mm Kanal Uzunluğu, 4.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZF 34YV39 8622848€72.12
OSG 8623048 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 86 mm Kanal Uzunluğu, 4.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZG 34YW83 8623048€85.85
OSG 8622847 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #13 Matkap Ucu Boyutu, 60 mm Kanal Uzunluğu, 4.70 mm Şaft Çapı | CT4ZZJ 34YV38 8622847€73.47
OSG 8622838 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #25 Matkap Ucu Boyutu, 50 mm Kanal Uzunluğu, 3.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZM 34YV29 8622838€56.86
OSG 8623038 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #25 Matkap Ucu Boyutu, 70 mm Kanal Uzunluğu, 3.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZN 34YW61 8623038€66.92
OSG 8623238 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #25 Matkap Ucu Boyutu, 88 mm Kanal Uzunluğu, 3.80 mm Şaft Çapı | CT4ZZP 34YX59 8623238€82.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 17510711 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 3/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 172 mm Kanal Uzunluğu, 3/8 İnç Şaft Çapı
€363.34 / Adet