Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1754208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #4x40 Ticn | AG3ZZN 33XF12

OSG 1754208 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip #4x40 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ZZN Model: 1754208Çapraz Referans: 33XF12

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€65.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTiCN
Liste numarası313
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.875 "
Zift40
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.141 "
beden#4
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu9 / 16 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1430105 Spiral Kanallı Musluk Dip 1/4 İnç x 20 Kalay | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Teneke1071 / 4 "dibe1"UNCYüksek Hızlı Çelik€29.31
OSG 1645514207 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 14x2.00mm Kalay | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTeneke16455M14Değiştirilmiş Dip Oluşturma42mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€185.57
OSG 1645516205 Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 16x2.00mm Teneke | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTeneke16455M16Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€206.00
OSG 1645516207 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 16x2.00mm Kalay | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTeneke16455M16Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€206.00
OSG 1645518257 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 18x2.50mm Kalay | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTeneke16455M18Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€285.21
OSG 142008 Spiral Kanallı Kılavuz Alt #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6dibe11 / 16 "UNCVC-10€49.59
OSG 142108 Spiral Kanallı Kılavuz Alt #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8dibe3 / 4 "UNCVC-10€47.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1754208 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip #4x40 Ticn
€65.24 / Adet