Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1760008 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28

OSG 1760008 Spiral Noktalı Tapa #8x32 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4AYW Model: 1760008Çapraz Referans: 33XU28
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
€35.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTiCN
Liste numarası312
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.125 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedeniplik uzunluğuKonu TürüMalzemeFlüt SayısıÜcret
OSG 1759808 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1759901 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Yuva | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Buhar Oksit312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1759908 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1760001 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Yuva | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Buhar Oksit312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1750405 Spiral Uçlu Tapa 4x0.70mm S / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmBuhar Oksit342M419mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E3€25.94
OSG 1750705 Spiral Uçlu Musluk Tapası 5x0.80mm S / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmBuhar Oksit342M522mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E3€29.14
OSG 1751005 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Kovan | AG4AYZ 33XV91 17510056.50mmBuhar Oksit342M625mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E3€33.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1760008 Spiral Noktalı Tapa #8x32 Ticn
€35.33 / Adet