Osg 20152211 | Karbür Parmak Freze 2015 3/4 Dia. 1 1/2 Kesim Uzunluğu | 30l776 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 20152211 Carbide End Mill 2015 3/4 Diameter 1 1/2 Cut Length | AC4UTB 30L776

OSG 20152211 Karbür Parmak Freze 2015 3/4 Çap 1 1/2 Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4UTB Model: 20152211Çapraz Referans: 30L776
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
€432.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.190
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 4 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıKaba işleme
Freze StiliKöşe yarıçapı
Bitiş StiliKöşe yarıçapı
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı40 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1.5 "
Liste numarası2015
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 4 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk4"
Şaft Dia.3 / 4 "
TipDaha kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıÇapKesim UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 20150111 Karbür Parmak Freze 2015 1/4 Çap 3/8 Kesme Boyu | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€121.94
OSG 20150211 Karbür Parmak Freze 2015 1/4 Çap 3/4 Kesme Uzunluğu | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€134.36
OSG 20150311 Karbür Parmak Freze 2015 3/8 Çap 1/2 Kesme Boyu | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€146.20
OSG 20150411 Karbür Parmak Freze 2015 3/8 Çap 7/8 Kesme Boyu | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€148.73
OSG 20150511 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 5/8 Kesme Boyu | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€205.55
OSG 20150611 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 1 1/4 Kesme Uzunluğu | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€268.59
OSG 20150811 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 1 1/4 Kesme Uzunluğu | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€213.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 20152211 Karbür Parmak Freze 2015 3/4 Çap 1 1/2 Kesme Uzunluğu
€432.23 / Adet