Osg 20152911 | Karbür Uçlu Freze 2015 1 Dia. 1 1/2 Kesim Uzunluğu | 30l778 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 20152911 Carbide End Mill 2015 1 Diameter 1 1/2 Cut Length | AC4UTD 30L778

OSG 20152911 Karbür Parmak Freze 2015 1 Çap 1 1/2 Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4UTD Model: 20152911Çapraz Referans: 30L778
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
€687.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.125
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1"
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıKaba işleme
Freze StiliKöşe yarıçapı
Bitiş StiliKöşe yarıçapı
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı40 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1.5 "
Liste numarası2015
Malzemekarbit
Freze Çapı1"
Flüt Sayısı4
Uzunluk4"
Şaft Dia.1"
TipDaha kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıÇapKesim UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 20150111 Karbür Parmak Freze 2015 1/4 Çap 3/8 Kesme Boyu | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€121.94
OSG 20150211 Karbür Parmak Freze 2015 1/4 Çap 3/4 Kesme Uzunluğu | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€134.36
OSG 20150311 Karbür Parmak Freze 2015 3/8 Çap 1/2 Kesme Boyu | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€146.20
OSG 20150411 Karbür Parmak Freze 2015 3/8 Çap 7/8 Kesme Boyu | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€148.73
OSG 20150511 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 5/8 Kesme Boyu | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€205.55
OSG 20150611 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 1 1/4 Kesme Uzunluğu | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€268.59
OSG 20150811 Karbür Parmak Freze 2015 1/2 Çap 1 1/4 Kesme Uzunluğu | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€213.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 20152911 Karbür Parmak Freze 2015 1 Çap 1 1/2 Kesme Uzunluğu
€687.67 / Adet