Osg 20480700 | Parmak Freze Köşesi R. 1/2 İnç D 4 İnç Oal 3fl | 33pa57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 20480700 Parmak Freze Köşesi R. 1/2 İnç D 4 İnç Oal 3fl | AG3NKC 33PA57

OSG 20480700 Parmak Freze Köşe R. 1/2 İnç D 4 İnç Oal 3fl

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NKC Model: 20480700Çapraz Referans: 33PA57
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
€161.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı0.03 "
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKöşe yarıçapı
BitişParlak
sınıfMicrograin Karbür
Helezon açısı45 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Liste numarası2048
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 2 "
Boyun Çapı0.496 "
Boyun uzunluğu2.125 "
Flüt Sayısı3
Uzunluk4"
Şaft Dia.1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207706030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun uzunluğuKöşe yarıçapıBoyut TürüFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.BitişHelezon açısıÜcret
OSG 20421900 Parmak Freze Köşesi R. 1/4 İnç D 2-1 / 2 İnç Oal | AG3NJY 33PA53 20421900-0.02 "Kesirli İnç32.5 "1 / 4 "Parlak45 Dereceleri€55.68
OSG 20426000 Parmak Freze Köşesi R. 3/4 İnç D 4 İnç Oal 3fl | AG3NJZ 33PA54 20426000-0.12 "Kesirli İnç34"3 / 4 "Parlak45 Dereceleri€341.88
OSG 457103111 Parmak Freze Köşesi R. 3.00mm D 70.00mm Oal | AG3NLT 33PA97 45710311115mm0.20mmmetrik470mm6.00mmWXS (R)30 Dereceleri€95.81
OSG 457104111 Parmak Freze Köşesi R. 4.00mm D 80.00mm Oal | AG3NLU 33PA98 45710411120mm0.20mmmetrik480mm6.00mmWXS (R)30 Dereceleri€97.57
OSG 457106011 Parmak Freze Köşesi R. 6.00mm D 90.00mm Oal | AG3NLV 33PA99 45710601118mm0.50mmmetrik490mm6.00mmWXS (R)30 Dereceleri€120.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 20480700 Parmak Freze Köşe R. 1/2 İnç D 4 İnç Oal 3fl
€161.82 / Adet