Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2402703 Düz Flüt Tap Tapa #10x32 Nitrür | AG3NTT 33PD71

OSG 2402703 Düz Kanallı Tapa #10x32 Nitrür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NTT Model: 2402703Çapraz Referans: 33PD71
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
€22.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
Bitişnitrid
Liste numarası240
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.375 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.152 "
beden#10
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokunun+Liste numarasıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 1101600303 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Nitrür | AG3NPM 33PC94 1101600303fişSpiral Noktalı Musluk1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€23.42
OSG 1301901303 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip 3/8 İnç x 16 Nitrür | AG3NQX 33PD27 1301901303Değiştirilmiş Dip OluşturmaSpiral Noktalı Musluk130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€49.67
OSG 1311900503 Spiral Noktalı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 6 x 1.00mm Nitrür | AG3NRE 33PD34 1311900503Değiştirilmiş Dip OluşturmaSpiral Noktalı Musluk1311925mmMetrik Kaba80mm1.00mmD5€45.54
OSG 1311900803 Spiral Noktalı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 8 x 1.25mm Nitrür | AG3NRF 33PD35 1311900803Değiştirilmiş Dip OluşturmaSpiral Noktalı Musluk1311929mmMetrik Kaba90mm1.25mmD5€51.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2402703 Düz Kanallı Tapa #10x32 Nitrür
€22.37 / Adet