Osg 2591001 | Spiral Noktasal Tapa 6 X 1.00mm S/o | 33pd72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2591001 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Kovan | AG3NTU 33PD72

OSG 2591001 Spiral Noktalı Musluk Tapası 6 x 1.00mm S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NTU Model: 2591001Çapraz Referans: 33PD72
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
€32.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası259
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk80mm
Zift1.00mm
Adım Çapı Limitleri6H
Şaft Dia.4.85mm
bedenM6
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
OSG 2591401 Spiral Uçlu Tapa 8 x 1.25mm Kovan | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetrik Kaba€38.90
OSG 2591701 Spiral Uçlu Tapa 10x1.25mm Yiv Açma | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetrik İnce€47.72
OSG 2591801 Spiral Uçlu Tapa 10x1.50mm Yiv Açma | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetrik Kaba€54.04
OSG 2593201 Spiral Uçlu Tapa 18x2.50mm Yuva | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetrik Kaba€144.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2591001 Spiral Noktalı Musluk Tapası 6 x 1.00mm S/o
€32.21 / Adet