Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2880301 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4DEM 33YD21

OSG 2880301 Spiral Noktalı Tapa #8x32 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4DEM Model: 2880301Çapraz Referans: 33YD21

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€10.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası288
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.125 "
Zift32
Adım Çapı Limitleri3B
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedeniplik uzunluğuKonu TürüMalzemeFlüt SayısıÜcret
OSG 2893708 Spiralli Musluk Tapası 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E3€43.09
OSG 2806008 Spiral Uçlu Tapa # 3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCYüksek Hız Çeliği-E2€35.50
OSG 2806408 Spiral Noktalı Tapa #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCYüksek Hız Çeliği-E2€30.32
OSG 2807008 Spiral Uçlu Tapa # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCYüksek Hız Çeliği-E2€29.19
OSG 2807408 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCYüksek Hız Çeliği-E2€24.28
OSG 2807600 Spiral Uçlu Tapa # 6x40 Parlak | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Parlak280#611 / 16 "UNFYüksek Hız Çeliği-E2€21.21
OSG 2807601 Spiral Uçlu Tapa # 6x40 Yuva | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Buhar Oksit280#611 / 16 "UNFYüksek Hız Çeliği-E2€25.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2880301 Spiral Noktalı Tapa #8x32 S/o
€10.91 / Adet