Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2942301 Spiral Kanallı Musluk 3/8 İnç 24 Adımlı Unf | AG4BCH 33XM83

OSG 2942301 Spiral Kanallı Kılavuz 3/8 İnç 24 Pitch Unf

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4BCH Model: 2942301Çapraz Referans: 33XM83
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
€47.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarası290
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı0
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH11
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1430105 Spiral Kanallı Musluk Dip 1/4 İnç x 20 Kalay | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Teneke1071 / 4 "dibe1"UNCYüksek Hızlı Çelik€29.31
OSG 1645514207 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 14x2.00mm Kalay | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTeneke16455M14Değiştirilmiş Dip Oluşturma42mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€185.57
OSG 1645516205 Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 16x2.00mm Teneke | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTeneke16455M16Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€206.00
OSG 1645516207 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 16x2.00mm Kalay | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTeneke16455M16Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€206.00
OSG 1645518257 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 18x2.50mm Kalay | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTeneke16455M18Değiştirilmiş Dip Oluşturma46mmMetrik KabaYüksek Hız Çeliği-E€285.21
OSG 142008 Spiral Kanallı Kılavuz Alt #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6dibe11 / 16 "UNCVC-10€49.59
OSG 142108 Spiral Kanallı Kılavuz Alt #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8dibe3 / 4 "UNCVC-10€47.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2942301 Spiral Kanallı Kılavuz 3/8 İnç 24 Pitch Unf
€47.04 / Adet