Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 30103601 Spiral Point Tap Plug 3/4 Inch x 10 S/o | AG4HYF 33ZJ01

OSG 30103601 Spiral Noktalı Musluk Tapası 3/4 İnç x 10 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HYF Model: 30103601Çapraz Referans: 33ZJ01
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
€200.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişYANİ
Liste numarası301
MalzemeVA-3
Flüt Sayısı3
Uzunluk4 11 / 16 "
Zift10
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.987 "
beden3 / 4 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2 7 / 32 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 30100101 Spiral Uçlu Tapa # 3x48 S / o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "€55.19
OSG 30100201 Spiral Uçlu Tapa # 4x48 S / o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "€44.13
OSG 30100301 Spiral Uçlu Tapa # 6x40 Yuva | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "€37.00
OSG 30100401 Spiral Uçlu Tapa # 8x36 Yuva | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "€37.00
OSG 30100501 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Yuva | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"€43.47
OSG 30100601 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Yuva | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"€37.89
OSG 30100701 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 20 Yuva | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€49.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 30103601 Spiral Noktalı Musluk Tapası 3/4 İnç x 10 S/o
€200.84 / Adet