Osg 30204408 | Spiral Kanallı Musluk Modifiye Dip 3/4 X 10 V Kaplama | 33ze37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 30204408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/4 x 10 V Coating | AG4HGD 33ZE37

OSG 30204408 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3/4 x 10 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HGD Model: 30204408Çapraz Referans: 33ZE37
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
€310.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası302
MalzemeVA-3
Flüt Sayısı4
Uzunluk4 11 / 16 "
Zift10
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.987 "
beden3 / 4 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2 7 / 32 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
OSG 30201708 Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 3/8x24 V Kaplama | AG4GRB 33ZD88 30201708Değiştirilmiş Dip Oluşturma30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€103.82
OSG 30201808 Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 3/8x24 V Kaplama | AG4GRD 33ZD90 30201808Değiştirilmiş Dip Oluşturma30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€103.82
OSG 30206608 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 1 İnç x 12 V Kaplama | AG4GRF 33ZE72 30206608Değiştirilmiş Dip Oluşturma30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€490.51
OSG 30206708 Spiral Kanallı Musluk Alt 1 İnç x 12 V Kaplama | AG4GRH 33ZE74 30206708dibe30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€514.21
OSG 30206808 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 1 İnç x 12 V Kaplama | AG4GRK 33ZE76 30206808Değiştirilmiş Dip Oluşturma30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€490.51
OSG 30200108 Spiral Kanallı Kılavuz Alt # 3x48 V Kaplama | AG4HDC 33ZD60 30200108dibe30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€91.82
OSG 30200208 Spiral Flüt Musluk Alt #4x48 V Kaplama | AG4HDE 33ZD62 30200208dibe302311 / 16 "2"48H20.141 "€73.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 30204408 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3/4 x 10 V Kaplama
€310.34 / Adet