Osg 3102015 | Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, Wxs Kaplama, 2 Mm Frezeleme Çapı, 12 Mm Boyun Uzunluğu, 2 Kanal | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 3102015 Corner Radius End Mill, Carbide, Wxs Finish, 2 mm Milling Dia, 12 mm Neck Length, 2 Flutes | CT4XHN 35AZ49

OSG 3102015 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, Wxs Kaplama, 2 mm Frezeleme Çapı, 12 mm Boyun Uzunluğu, 2 Kanallı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4XHN Model: 3102015Çapraz Referans: 35AZ49
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
€103.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Yarıçapı End Mill

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG 36700111 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 1/16 İnç Frezeleme Çapı, 0.01 İnç Köşe Yarıçapı | CT4WDK 35AK63 36700111€55.91
OSG 36700311 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, 3/32 İnç Frezeleme Çapı, 0.01 İnç Köşe Yarıçapı | CT4WPQ 35AK65 36700311€52.87
OSG 8526211 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür Kaplama, 0.50 mm Frezeleme Çapı, 1.50 mm Boyun Uzunluğu | CT4XCA 35CD19 8526211€555.94
OSG 8526210 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür Kaplama, 0.50 mm Frezeleme Çapı, 1.50 mm Boyun Uzunluğu | CT4XCB 35CD18 8526210€555.94
OSG 8526410 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür Kaplama, 0.50 mm Frezeleme Çapı, 2.50 mm Boyun Uzunluğu | CT4XCC 35CD29 8526410€607.87
OSG 8526411 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür Kaplama, 0.50 mm Frezeleme Çapı, 2.50 mm Boyun Uzunluğu | CT4XCD 35CD30 8526411€616.90
OSG 8526222 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür Kaplama, 1 mm Frezeleme Çapı, 2.50 mm Boyun Uzunluğu | CT4XCE 35CD45 8526222€513.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 3102015 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze, Karbür, Wxs Kaplama, 2 mm Frezeleme Çapı, 12 mm Boyun Uzunluğu, 2 Kanallı
€103.44 / Adet