Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 31402308 Spiral Noktasal Musluk Fişi 1/2 İnç x 20 V Kaplama | AG4GRN 33ZG42

OSG 31402308 Spiral Noktalı Musluk Fişi 1/2 İnç x 20 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GRN Model: 31402308Çapraz Referans: 33ZG42
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
€199.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişV Kaplama
Liste numarası314
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift20
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.48 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1115710001 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmBuhar Oksit344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€65.59
OSG 1115710008 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€79.94
OSG 1115710108 Spiral Uçlu Tapa 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3fiş16mmMetrik KabaVC-10€57.82
OSG 1115710208 Spiral Uçlu Tapa 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4fiş19mmMetrik KabaVC-10€48.97
OSG 1115710308 Spiral Uçlu Tapa 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5fiş22mmMetrik KabaVC-10€48.94
OSG 1115710408 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6fiş25mmMetrik KabaVC-10€63.92
OSG 1115710508 Spiral Uçlu Tapa 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8fiş29mmMetrik KabaVC-10€69.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 31402308 Spiral Noktalı Musluk Fişi 1/2 İnç x 20 V Kaplama
€199.15 / Adet