Osg 3172216 | Kare Uçlu Freze, Tek Uçlu, 1.20 Mm Frezeleme Çapı, 1.80 Mm Kesme Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 3172216 Square End Mill, Single End, 1.20 mm Milling Dia, 1.80 mm Length Of Cut | CT6VWC 35AX57

OSG 3172216 Kare Uçlu Freze, Tek Uçlu, 1.20 mm Frezeleme Çapı, 1.80 mm Kesme Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6VWC Model: 3172216Çapraz Referans: 35AX57

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€149.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Uçlu Değirmen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG HP410-0197 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 0.50 mm Frezeleme Çapı, 0.70 mm Kesme Uzunluğu | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197€48.38
OSG HP410-0236 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 0.60 mm Frezeleme Çapı, 0.90 mm Kesme Uzunluğu | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236€49.21
OSG HP410-0787 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 2 mm Frezeleme Çapı, 3 mm Kesme Uzunluğu | CT6RUU 35CK01 HP410-0787€40.33
OSG HP410-0984 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 2.50 mm Frezeleme Çapı, 3.70 mm Kesme Uzunluğu | CT6RVA 35CK03 HP410-0984€41.40
OSG HP411-1181 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 3 mm Frezeleme Çapı, 4.50 mm Kesme Uzunluğu | CT6RVM 35CK25 HP411-1181€49.09
OSG HP410-0938 Kare Uçlu Freze, Karbür, Tek Uçlu, 3/32 İnç Frezeleme Çapı, 9/64 İnç Kesme Uzunluğu | CT6RWC 35CK02 HP410-0938€41.27
OSG 3041030 Kare Uçlu Freze, Karbür, Wxs Kaplama, Tek Uçlu, 3 mm Frezeleme Çapı, 8 mm Kesme Uzunluğu | CT6RXE 2WDJ2 3041030€114.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 3172216 Kare Uçlu Freze, Tek Uçlu, 1.20 mm Frezeleme Çapı, 1.80 mm Kesme Uzunluğu
€149.93 / Adet