Osg 3297716 | Düz Flüt Musluk Modifiye Dip 5/16 İnç X 18 Dia | 33yy19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 3297716 Düz Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Çap | AG4GHF 33YY19

OSG 3297716 Düz Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GHF Model: 3297716Çapraz Referans: 33YY19

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€848.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişGÜN
Liste numarası329
Malzemekarbit
Flüt Sayısı4
Uzunluk90mm
Zift18
Adım Çapı Limitleri2B
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 3291216 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 4x40 Çap | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€454.52
OSG 3291316 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 6x32 Çap | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€533.05
OSG 3291416 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 8x32 Çap | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€658.74
OSG 3291516 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 10x24 Çap | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291616 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 10x32 Çap | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291716 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Çap | AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€685.18
OSG 3291816 Düz Flüt Musluğu Modifiye Dip 1/4 İnç x 28 Çap | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€685.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 3297716 Düz Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Çap
€848.06 / Adet