Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 3330950 Matkap Ucu, 9.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 42 mm Kanal Uzunluğu, 8 mm Şaft Çapı | CT4UJE 54LT73

OSG 3330950 Matkap Ucu, 9.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 42 mm Kanal Uzunluğu, 8 mm Şaft Çapı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4UJE Model: 3330950Çapraz Referans: 54LT73
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
€170.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG 3330480 Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 24 mm Kanal Uzunluğu, 6 mm Şaft Çapı, Düz Tabanlı | CT4UEH 54LT28 3330480€88.28
OSG 3330470 Matkap Ucu, #13 Matkap Ucu Boyutu, 21 mm Kanal Uzunluğu, 6 mm Şaft Çapı, Düz Tabanlı | CT4UEJ 54LT27 3330470€91.85
OSG 570012511 Matkap Ucu, 1/8 İnç Matkap Ucu Boyutu, 15 mm Kanal Uzunluğu, 3.17 mm Şaft Çapı, Düz Tabanlı | CT4UEK 54LT47 570012511€81.01
OSG 3331000 Matkap Ucu, 10 mm Matkap Ucu Boyutu, 42 mm Kanal Uzunluğu, 10 mm Şaft Çapı | CT4UEL 54LT78 3331000€164.13
OSG 3331020 Matkap Ucu, 10.20 mm Matkap Ucu Boyutu, 46 mm Kanal Uzunluğu, 10 mm Şaft Çapı | CT4UEM 54LT80 3331020€189.46
OSG 3331050 Matkap Ucu, 10.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 46 mm Kanal Uzunluğu, 10 mm Şaft Çapı | CT4UEN 54LT83 3331050€187.83
OSG 3331080 Matkap Ucu, 10.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 46 mm Kanal Uzunluğu, 10 mm Şaft Çapı | CT4UEP 54LT92 3331080€191.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 3330950 Matkap Ucu, 9.50 mm Matkap Ucu Boyutu, 42 mm Kanal Uzunluğu, 8 mm Şaft Çapı
€170.21 / Adet