Osg 3900032 | İplik Değirmeni M12 85mm Uzunluk 1.25mm Adım 4 Flüt | 33vr10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 3900032 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.25mm Adım 4 Ağızlı | AG3UQY 33VR10

OSG 3900032 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.25mm Hatve 4 Ağız

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UQY Model: 3900032Çapraz Referans: 33VR10

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€505.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Fabrikası
Dia Kesme.0.37 "
BitişTiAlN
flüt4
Kesim Uzunluğu1.04 "
Malzemekarbit
Boyun uzunluğu1.1 "
Uzunluk85mm
Zift1.25mm
Şaft Dia.10mm
bedenM12
Konu BoyutuM12
Konu Türümetrik
Tipİçi Dolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelflütZiftÜcret
OSG 3900034 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.75mm Adım 4 Ağızlı | AG3UQZ 33VR11 390003441.75mm€505.26
OSG 8304732 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.25mm Adım 5 Ağızlık | AG3URP 33VR25 830473251.25mm€547.33
OSG 8304734 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.75mm Adım 5 Ağızlık | AG3URQ 33VR26 830473451.75mm€547.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 3900032 İplik Frezesi M12 85mm Uzunluk 1.25mm Hatve 4 Ağız
€505.26 / Adet