Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 402-0787 Karbür Parmak Freze 402 2.0mm Çap 7mm Kesme Uzunluğu | AC4UUA 30L798

OSG 402-0787 Karbür Freze 402 2.0mm Çap 7mm Kesim Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UUA Model: 402-0787Çapraz Referans: 30L798
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
€15.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı39
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap2mm
Boyut Türümetrik
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişParlak
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı7
Kesim Uzunluğu7mm
Liste numarası402
Malzemekarbit
Freze Çapı2.00mm
Flüt Sayısı2
Uzunluk39mm
Şaft Dia.3.00mm
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKöşe yarıçapıÇapŞaft Dia.Boyut TürüBitişHelezon açısıKesim UzunluğuÜcret
OSG 402-0197 Karbür Parmak Freze 402 0.5mm Çap 1.5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetrikParlak1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Karbür Parmak Freze 402 0.5mm Çap 1.5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetrikTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Karbür Parmak Freze 402 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetrikParlak33mm€24.56
OSG 402-039411 Karbür Parmak Freze 402 1.0mm Çap 3mm Kesme Uzunluğu | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetrikTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Karbür Parmak Freze 402 1.5mm Çap 5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetrikParlak55mm€15.53
OSG 402-059111 Karbür Parmak Freze 402 1.5mm Çap 5mm Kesme Uzunluğu | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetrikTiAlN55mm€20.53
OSG 402-078711 Karbür Parmak Freze 402 2.0mm Çap 7mm Kesme Uzunluğu | AC4UUB 30L799 402-07871139mm392mm3.00mmmetrikTiAlN77mm€19.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 402-0787 Karbür Freze 402 2.0mm Çap 7mm Kesim Uzunluğu
€15.37 / Adet