Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 5648000 Parmak Freze Kare Çift 3/16 2f | AG3NNQ 33PC69

OSG 5648000 Parmak Freze Kare Çift 3/16 In 2f

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NNQ Model: 5648000Çapraz Referans: 33PC69
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
€55.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kobalt Uç Değirmeni
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
BitişParlak
sınıfGenel Amaçlı
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarası564
MalzemeKobalt
Freze Çapı3 / 16 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk3.375 "
Şaft Dia.3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207706030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Çift Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
OSG 5201400 Parmak Freze Kare Tek 11/16 İnç 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "€81.51
OSG 5206200 Parmak Freze Kare, 1-1/2" Çap, Ağız Sayısı 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "€255.77
OSG 5310700 Parmak Freze Kare Tek 1/2 İnç 3f | AG3NNN 33PC67 53107001"53132 11 / 16 "3 / 8 "€56.12
OSG 5465100 Parmak Freze Kare Tek 1 İnç 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"€200.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 5648000 Parmak Freze Kare Çift 3/16 In 2f
€55.36 / Adet