Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 62545 Jobber Length Drill Bit, #16 Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length | CT6FCJ 2PPA9

OSG 62545 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, #16 Matkap Ucu Boyutu, 3 1/2 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6FCJ Model: 62545Çapraz Referans: 2PPA9
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
€40.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
OSG 8598005 Jobber Matkap Ucu, 10.05 mm Matkap Ucu Boyutu, 87 mm Kanal Uzunluğu, 144 mm Toplam Uzunluk | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber Matkap Ucu€154.34
OSG 62603 Jobber Matkap Ucu, 10.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 87 mm Kanal Uzunluğu, 107 mm Toplam Uzunluk | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber Matkap Ucu€159.88
OSG 8594103 Jobber Matkap Ucu, 10.30 mm Matkap Ucu Boyutu, 87 mm Kanal Uzunluğu, 133 mm Toplam Uzunluk | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber Matkap Ucu€95.63
OSG 8594107 Jobber Matkap Ucu, 10.70 mm Matkap Ucu Boyutu, 94 mm Kanal Uzunluğu, 142 mm Toplam Uzunluk | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber Matkap Ucu€108.89
OSG 8594126 Jobber Matkap Ucu, 12.60 mm Matkap Ucu Boyutu, 101 mm Kanal Uzunluğu, 151 mm Toplam Uzunluk | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber Matkap Ucu€184.21
OSG 8597234 Jobber Matkap Ucu, 2.34 mm Matkap Ucu Boyutu, 27 mm Kanal Uzunluğu, 59 mm Toplam Uzunluk | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber Matkap Ucu€33.72
OSG 8597243 Jobber Matkap Ucu, 2.43 mm Matkap Ucu Boyutu, 30 mm Kanal Uzunluğu, 62 mm Toplam Uzunluk | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber Matkap Ucu€33.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 62545 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, #16 Matkap Ucu Boyutu, 3 1/2 İnç Toplam Uzunluk
€40.18 / Adet