Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 653535912 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 23/64 İnç Matkap Ucu Boyutu, 9.50 mm Şaft Çapı, 240 mm Toplam Uzunluk | CT6AGN 405W21

OSG 653535912 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 23/64 İnç Matkap Ucu Boyutu, 9.50 mm Şaft Çapı, 240 mm Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6AGN Model: 653535912Çapraz Referans: 405W21
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
€575.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OSG 8710480 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 115 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZB 405U84 8710480€222.90
OSG 8712480 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 140 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZC 405V94 8712480€388.36
OSG 8714480 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 165 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZD 405W52 8714480€582.89
OSG 8716480 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #12 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 215 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZE 405X15 8716480€778.61
OSG 8710470 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #13 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 115 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZH 405U82 8710470€222.90
OSG 8646450 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #16 Matkap Ucu Boyutu, 5 mm Şaft Çapı, 165 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZK 2MFX8 8646450€91.46
OSG 653016012 Ekstra Uzun Matkap Ucu, #20 Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 115 mm Toplam Uzunluk | CT4ZZL 405U74 653016012€217.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 653535912 Ekstra Uzun Matkap Ucu, 23/64 İnç Matkap Ucu Boyutu, 9.50 mm Şaft Çapı, 240 mm Toplam Uzunluk
€575.47 / Adet