Osg 805-2502 | Karbür Bur Sivri Ağaç 1/4 İnç | 33zt07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 805-2502 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/4 İnç | AH3ZNM 33ZT07

OSG 805-2502 Karbür Bur Sivri Ağaç 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZNM Model: 805-2502Çapraz Referans: 33ZT07
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
€40.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM70,000
Uzunluk2"
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSivri Ağaç
Ticaret NumarasıSM-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.98
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.98
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 805-2500 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/4 İnç | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"karbit1 / 4 "SM-1€34.91
OSG 805-2501 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/4 İnç | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"karbit1 / 4 "SM-2€37.01
OSG 805-3750 Karbür Frez Sivri Ağaç 3/8 İnç | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4€48.39
OSG 805-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€51.32
OSG 805-5000 Karbür Frez Sivri Ağaç 1/2 İnç | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€72.19
OSG 805-6250 Karbür Frez Sivri Ağaç 5/8 İnç | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6€91.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 805-2502 Karbür Bur Sivri Ağaç 1/4 İnç
€40.46 / Adet