Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 815-0005 Carbide Bur Pointed Cone 1/4 Inch | AH4AGJ 33ZW98

OSG 815-0005 Carbide Bur Pointed Cone 1/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4AGJ Model: 815-0005Çapraz Referans: 33ZW98
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
€28.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı22 Dereceleri
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM70,000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
ShapeSivri Koni
Ticaret NumarasıSM-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.98
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.98
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 805-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 Dereceleri6.00mm12mm75,00050mmkarbit6"€34.91
OSG 805-2363 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-214 Dereceleri6.00mm19mm75,00050mmkarbit6"€37.01
OSG 805-2364 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 Dereceleri6.00mm25mm75,00050mmkarbit6"€40.49
OSG 805-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 Dereceleri12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€70.10
OSG 805-6250-60 Karbür Frez 16mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 Dereceleri16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€92.01
OSG 905-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 Dereceleri6.00mm12mm75,00050mmkarbit6"€32.25
OSG 905-2363 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 Dereceleri6.00mm19mm75,00050mmkarbit6"€34.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 815-0005 Carbide Bur Pointed Cone 1/4 Inch
€28.57 / Adet