Osg 815-0008-30 | Karbür Frez 6-23/64mm Kesim Çapı. Rh Kesim | 33zx06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 815-0008-30 Carbide Bur 6-23/64mm Cut Diameter RH Cut | AH4AGR 33ZX06

OSG 815-0008-30 Karbür Frez 6-23/64mm Kesme Çapı Sağ Kesme

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4AGR Modeli: 815-0008-30Çapraz Referans: 33ZX06
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
€28.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı10 Dereceleri
Kesici Dia.6-23 / 64 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu9mm
Maks. RPM75,000
Uzunluk38mm
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu3"
ShapeYumurta
Ticaret NumarasıSE-51

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.98
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.98
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 806-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmkarbit6"€38.46
OSG 806-2500 Karbür Frez Yumurta 1/4 İnç | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "€38.46
OSG 806-3750 Karbür Frez Yumurta 3/8 İnç | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€41.95
OSG 806-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€42.30
OSG 806-5000 Karbür Frez Yumurta 1/2 İnç | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€60.22
OSG 806-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€66.06
OSG 806-6250 Karbür Frez Yumurta 5/8 İnç | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€95.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 815-0008-30 Karbür Frez 6-23/64mm Kesme Çapı Sağ Kesme
€28.57 / Adet