Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 868-5000 Carbide Bur Ball Shape 1/2 Inch | AH3ZZL 33ZV38

OSG 868-5000 Karbür Frez Top Şekli 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZZL Model: 868-5000Çapraz Referans: 33ZV38
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
€69.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1 / 2 "
Maks. RPM50,000
Uzunluk6"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeTop Şekli
Ticaret NumarasıSD-5L6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)1.59
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 808-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€140.35
OSG 808-1000 Karbür Frez Küre Şekli 1 İnç | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€136.20
OSG 808-1250 Karbür Frez Bilyalı Şekil 1/8 İnç | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"karbit1 / 4 "SD-11€34.13
OSG 808-1250-60 Karbür Frez 3mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmkarbit6"SD-11€34.13
OSG 808-1875 Karbür Frez Küre Şekli 3/16 İnç | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"karbit1 / 4 "SD-14€33.73
OSG 808-1875-60 Karbür Frez 5mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmkarbit6"SD-14€33.73
OSG 808-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmkarbit6"SD-1€32.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 868-5000 Karbür Frez Top Şekli 1/2 İnç
€69.79 / Adet