Osg 882-2362 | Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 3/8 İnç | 33zv59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 882-2362 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 3/8 İnç | AH4AAJ 33ZV59

OSG 882-2362 Karbür Frez Silindirik Yuvarlak Burun 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4AAJ Model: 882-2362Çapraz Referans: 33ZV59
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
€49.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM63,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeSilindirik Küresel Burun
Ticaret NumarasıSC-3A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTicaret NumarasıaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuÜcret
OSG 802-1250-60 Karbür Frez 3mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZHE 33ZP82 802-1250-60SC-11-3.00mm12mm80,00050mmkarbit6"€33.47
OSG 802-1250 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 1/8 inç | AH3ZHF 33ZP83 802-1250SC-11-1 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbit1 / 4 "€33.47
OSG 802-1875 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 3/16 inç | AH3ZHG 33ZP84 802-1875SC-14-3 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbit1 / 4 "€34.43
OSG 802-1875-60 Karbür Frez 5mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZHH 33ZP85 802-1875-60SC-14-5.00mm16mm75,00050mmkarbit6"€34.43
OSG 802-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZHJ 33ZP86 802-2362SC-1-6.00mm16mm75,00050mmkarbit6"€33.95
OSG 802-2500 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Uç 1/4 inç | AH3ZHK 33ZP87 802-2500SC-1-1 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "€33.95
OSG 802-3125 Karbür Frez Silindirik Bilyalı Burun 5/16 inç | AH3ZHL 33ZP88 802-3125SC-2-5 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "€40.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 882-2362 Karbür Frez Silindirik Yuvarlak Burun 3/8 İnç
€49.35 / Adet