Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 901-7501-EC Karbür Frez Silindiri 3/4 İnç | AH3ZLA 33ZR49

OSG 901-7501-EC Karbür Frez Silindiri 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZLA Modeli: 901-7501-ECÇapraz Referans: 33ZR49
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
€125.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 4 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu1"
Maks. RPM30,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapesilindir
Ticaret NumarasıSA-7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 901-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZJR 33ZR17 901-1000-6025.00mm25mm25,00050mmHSS6"SA-9€153.75
OSG 901-1000 Karbür Frez Silindir 1 İnç | AH3ZJT 33ZR18 901-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SA-9€153.09
OSG 901-1250 Karbür Frez Silindiri 1/8 İnç | AH3ZJU 33ZR19 901-12501 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbit1 / 4 "SA-11€25.49
OSG 901-1250-60 Karbür Frez 3mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZJV 33ZR20 901-1250-603.00mm12mm80,00050mmkarbit6"SA-11€27.42
OSG 901-1250-EC Karbür Frez Silindir 1/8 İnç | AH3ZJW 33ZR21 901-1250-EC1 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbit1 / 4 "SA-11€27.20
OSG 901-1875 Karbür Frez Silindir 3/16 İnç | AH3ZJX 33ZR22 901-18753 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbit1 / 4 "SA-14€28.30
OSG 901-1875-EC Karbür Frez Silindiri 3/16 İnç | AH3ZJY 33ZR24 901-1875-EC3 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbit1 / 4 "SA-14€29.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 901-7501-EC Karbür Frez Silindiri 3/4 İnç
€125.50 / Adet