Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 903-3750 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 3/8 İnç | AH3ZLY 33ZR70

OSG 903-3750 Karbür Bur Yuvarlak Burun Ağacı 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3ZLY Model: 903-3750Çapraz Referans: 33ZR70
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
€36.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Maks. RPM63,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeYuvarlak Burun Ağacı
Ticaret NumarasıSF-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 903-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmkarbit6"SF-1€33.73
OSG 903-2500 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 1/4 İnç | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbit1 / 4 "SF-1€33.73
OSG 903-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€36.75
OSG 903-5000 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 1/2 İnç | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€57.32
OSG 903-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€56.31
OSG 903-5001 Karbür Frez Yuvarlak Burun Ağacı 1/2 İnç | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€59.06
OSG 903-5001-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZMD 33ZR75 903-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€57.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 903-3750 Karbür Bur Yuvarlak Burun Ağacı 3/8 İnç
€36.75 / Adet