Osg 950-6250 | Karbür Frez 60 Derece Koni 5/8 İnç | 33zu85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 950-6250 Karbür Frez 60 Derece Koni 5/8 İnç | AH3ZXE 33ZU85

OSG 950-6250 Karbür Frez 60 Derece Koni 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3ZXE Model: 950-6250Çapraz Referans: 33ZU85
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
€62.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı60 Dereceleri
Kesici Dia.5 / 8 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Maks. RPM40,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shape60 Derece Koni
Ticaret NumarasıSJ-6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Maks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 950-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€135.58
OSG 950-1000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1 İnç | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€131.53
OSG 950-2500 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/4 İnç | AH3ZWZ 33ZU80 950-25001 / 4 "70,0002"karbit1 / 4 "SJ-1€32.38
OSG 950-3750 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/8 İnç | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€38.59
OSG 950-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.91
OSG 950-5000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/2 İnç | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€44.39
OSG 950-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 950-6250 Karbür Frez 60 Derece Koni 5/8 İnç
€62.70 / Adet