Osg Hp253-1614 | Vida Makinesi Matkap 4.1mm 140 Karbür | 33pa25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP253-1614 Vida Tezgahı Matkap 4.1mm 140 Karbür | AG3NHU 33PA25

OSG HP253-1614 Vidalı Makine Matkap 4.1mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NHU Modeli: HP253-1614Çapraz Referans: 33PA25

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€61.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinası Matkap
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.161 "
Boyut Türümetrik
Matkap Noktası140 Derece
BitişTiAlN
Flüt Uzunluğu24mm
sınıfYüksek Performans
Liste numarasıHP253
MalzemeTungsten Karbür
Metrik Boyut4.10
Parça sayısı1
Uzunluk66mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüR İnceltme
Şaft Dia.6mm
beden4.10mm
Tipkoçan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuListe numarasıMetrik BoyutUzunlukbedenTipÜcret
OSG HP255-1811 Vida Tezgahı Matkap 4.6mm 140 Karbür | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmJobber'lar€77.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP253-1614 Vidalı Makine Matkap 4.1mm 140 Karbür
€61.11 / Adet