Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP421-2812 Carbide End Mill Hp421 9/32 D 3/4 Cut L | AC4TYP 30L364

OSG HP421-2812 Karbür Parmak Frezesi Hp421 9/32 D 3/4 Kesim L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4TYP Modeli: HP421-2812Çapraz Referans: 30L364

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€62.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap9 / 32 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Liste numarasıHP421
Malzemekarbit
Freze Çapı9 / 32 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.5 / 16 "
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇapBoyut TürüŞaft Dia.sınıfHelezon açısıKesim UzunluğuListe numarasıÜcret
OSG HP421-0469 Karbür Uçlu Freze Hp421 3/64 D 9/64 Kesim L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri9 / 64 "HP421€27.05
OSG HP421-0625 Karbür Uçlu Freze Hp421 1/16 D 3/16 Kesim L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri3 / 16 "HP421€25.28
OSG HP421-0781 Karbür Uçlu Freze Hp421 5/64 D 1/4 Kesim L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri1 / 4 "HP421€25.31
OSG HP421-0938 Karbür Uçlu Freze Hp421 3/32 D 5/16 Kesim L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans35 Dereceleri5 / 16 "HP421€25.29
OSG HP421-1000 Karbür Parmak Freze Hp421 1 D 1 1/2 Cut L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Kesirli İnç1"Yüksek Performans30 Dereceleri1.5 "HP421€520.22
OSG HP421-1094 Karbür Parmak Freze Hp421 7/64 D 3/8 Kesim L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri3 / 8 "HP421€25.41
OSG HP421-1250 Karbür Parmak Freze Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Kesirli İnç1 / 8 "Yüksek Performans30 Dereceleri1 / 2 "HP421€25.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP421-2812 Karbür Parmak Frezesi Hp421 9/32 D 3/4 Kesim L
€62.90 / Adet