Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP441-3750-BN Karbür Parmak Freze Hp441bn 3/8 D 1 Kesim L | AC4UHR 30L581

OSG HP441-3750-BN Karbür Parmak Frezesi Hp441bn 3/8 D 1 Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4UHR Modeli: HP441-3750-BNÇapraz Referans: 30L581

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€115.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 8 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonMerkez Kesim
Freze UygulamasıBitiş
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
BitişTiAlN
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarasıHP441bn
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 8 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.5 "
Şaft Dia.3 / 8 "
TipDüzenli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇapBoyut TürüŞaft Dia.BitişHelezon açısıKesim UzunluğuListe numarasıÜcret
OSG HP421-0469-BN Karbür Parmak Freze 3/64 D 9/64 Kesim | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri9 / 64 "HP421bn€34.18
OSG HP421-0625-BN Karbür Parmak Freze 1/16 D 3/16 Kesim | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri3 / 16 "HP421bn€29.57
OSG HP421-0781-BN Karbür Parmak Freze Hp421bn 5/64 D 1/4 Kesim | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri1 / 4 "HP421bn€30.02
OSG HP421-0938-BN Karbür Parmak Freze 3/32 D 5/16 Kesim | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri5 / 16 "HP421bn€30.98
OSG HP421-1000-BN Karbür Parmak Freze Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Kesirli İnç1"TiAlN30 Dereceleri1.5 "HP421bn€618.88
OSG HP421-1094-BN Karbür Parmak Freze Hp421bn 7/64 D 3/8 Kesim | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri3 / 8 "HP421bn€34.56
OSG HP421-1250-BN Karbür Parmak Freze Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Kesirli İnç1 / 8 "TiAlN30 Dereceleri1 / 2 "HP421bn€30.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP441-3750-BN Karbür Parmak Frezesi Hp441bn 3/8 D 1 Kesim L
€115.05 / Adet