OTC TOOLS 1834 Hidrolik Pres 25 Tonluk Hava Pompası 69-1/2 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 40.5 " |
Taban Genişliği | 28 " |
Silindir İnme | 6-1 / 4 " |
Çerçeve Kapasitesi | T 25 |
çerçeve Tipi | H Çerçeve |
Hortum uzunluğu | 8ft. |
Toplam yükseklik | 69.5 " |
Pompa | Mfr. 4020 |
Pompa Türü | Hava |
Ram Seyahat | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.59 |
Gemi genişliği (cm) | 184.15 |
HS kodu | 8479899899 |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Hortum uzunluğu | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | 48.5 " | 36 " | 10ft. | 72 " | €12,705.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00